{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 425 mm | |
Breedte | 170 mm | |
Diepte | 750 mm | |
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte | 80 mm | |
Inwendige afmeting vorkkokers breedte | 220 mm | |
Vorkkokerafstand B | 160 mm | |
Belastbaarheid | 2.500 kg | |
Gewicht | 22 kg | |
Producttype | Lasthaak |
Artikelnummer | 919975 2/2,5 | |
EAN/GTIN | 4052462017856 |