Lasthaak 1/1

Artikelnummer: 919975 1/1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal vorktanden / draagvermogen t Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 395 mm
Breedte 300 mm
Diepte 180 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte 68 mm
Inwendige afmeting vorkkokers breedte 168 mm
Belastbaarheid 1.000 kg
Gewicht 9 kg
Producttype Lasthaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919975 1/1
EAN/GTIN 4052462017931

Omschrijving

Uitvoering:

Lasthaak voor het veilig optillen en het transport van zware lasten. Voor het aanbrengen op heftrucktanden. Stabiele staalconstructie. Met beveiliging tegen wegglijden en lasthaak.
Opname met 1 vorktand of kraan.

Kleur:

Geeloranje, RAL 2000,gelakt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen