Lasthaak 2/1,5

Artikelnummer: 919975 2/1,5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal vorktanden / draagvermogen t Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 385 mm
Breedte 170 mm
Diepte 750 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte 80 mm
Inwendige afmeting vorkkokers breedte 220 mm
Vorkkokerafstand B 160 mm
Belastbaarheid 1.500 kg
Gewicht 21 kg
Producttype Lasthaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919975 2/1,5
EAN/GTIN 4052462017993

Omschrijving

Uitvoering:

Lasthaak voor het veilig optillen en het transport van zware lasten. Voor het aanbrengen op heftrucktanden. Stabiele staalconstructie. Met beveiliging tegen wegglijden en lasthaak.
Opname met 2 vorktanden (ook geschikt voor stapelaars).

Kleur:

Geeloranje, RAL 2000,gelakt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen