{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal flessen | 1 | |
Stalen fles-⌀ | 300 mm - 318 mm | |
Hoogte | 1.240 mm | |
Breedte | 550 mm | |
Wiel-⌀ | 260 mm | |
Belastbaarheid | 100 kg | |
Gewicht | 14,5 kg | |
Producttype | Wagen voor stalen cilinder |
Artikelnummer | 919901 51121 | |
EAN/GTIN | 4017976511214 |