Wagen voor stalen cilinder 51011

Artikelnummer: 919901 51011
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal flessen 2
Stalen fles-⌀ 204 mm - 229 mm
Hoogte 1.300 mm
Breedte 830 mm
Wiel-⌀ 400 mm
Belastbaarheid 150 kg
Gewicht 30 kg
Producttype Wagen voor stalen cilinder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919901 51011
EAN/GTIN 4017976010618

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste buisframes, wielen met rubber banden, naven met rollager. Veiligheidshandgrepen van kunststof. Stevige bevestiging van de stalen flessen door inhangbare borgkettingen.
Voor 2 stalen flessen met elk 40 – 50 liter inhoud, ⌀ 204 - 229 mm. Lasdraadkokers aan beide liggers.

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.