{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal flessen | 1 | |
Stalen fles-⌀ | 204 mm - 229 mm | |
Hoogte | 1.240 mm | |
Breedte | 500 mm | |
Wiel-⌀ | 250 mm | |
Belastbaarheid | 100 kg | |
Gewicht | 12,5 kg | |
Producttype | Wagen voor stalen cilinder |
Artikelnummer | 919901 51101 | |
EAN/GTIN | 4017976010632 | |
Fabrikant | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |