Etagewagen met 4 laadvlakken 8312

Artikelnummer: 919880 8312
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoogteverstelling in raster: 100

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 100 mm
Type 8312
Hoogte 1.800 mm
Breedte 1.169 mm
Diepte 709 mm
Laadvlakbreedte 1.000 mm
Laadvlakdiepte 700 mm
Laadvlakhoogte 1 269 mm
Laadvlakhoogte 2 669 mm
Laadvlakhoogte 3 1.069 mm
Laadvlakhoogte 4 1.469 mm
Hoogteverstelraster 100 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 200 mm
Belastbaarheid per inlegdeel 90 kg
Belastbaarheid totaal 600 kg
Materiaal wiel TPE
Greep ja
Gewicht 83 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919880 8312
EAN/GTIN 4017976083124
Nummer fabrikant 8312

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste stalen buis en profielstaal, korte zijden met verticale buissteunen met een tussenruimte van 130 mm. Plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. Inlegdelen verstelbaar in een raster van 100 mm. Onderste inlegdeel niet verstelbaar. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen