Documentenhoes, geel, met lussen Set 50-delig A5/1

Artikelnummer: 974711 A5/1
Prijs instellen 50 Stuk (3,88 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 219 mm
Breedte 224 mm
Gewicht per stuk 26 g
Producttype Documentenhoes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974711 A5/1
EAN/GTIN 4005546997063
Nummer fabrikant 174904

Omschrijving

Uitvoering:

Van robuust polypropyleen met pijlvormige bevestigingslussen en klemsleuven. Inclusief stof- en regenklep voor gebruik in de buitenlucht. Simpele en snelle bevestiging mogelijk. Voor het verwisselen van de informatie hoeft de map niet te worden verwijderd, zodat insteekkaarten snel kunnen worden verwisseld. Geschikt voor scanners en documentecht.
Kleur: gele folie aan achterzijde en transparante folie aan voorzijde.

Omschrijving:

Liggend formaat A5.

Toepassing:

Zeer sterke hechting aan bewegende transportbakken en draadboxen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen