{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogteverstelling in raster | 100 mm | |
Type | 8311 | |
Hoogte | 1.800 mm | |
Breedte | 1.169 mm | |
Diepte | 609 mm | |
Laadvlakbreedte | 1.000 mm | |
Laadvlakdiepte | 600 mm | |
Laadvlakhoogte 1 | 269 mm | |
Laadvlakhoogte 2 | 669 mm | |
Laadvlakhoogte 3 | 1.069 mm | |
Laadvlakhoogte 4 | 1.469 mm | |
Hoogteverstelraster | 100 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Belastbaarheid per inlegdeel | 90 kg | |
Belastbaarheid totaal | 600 kg | |
Materiaal wiel | TPE | |
Greep | ja | |
Gewicht | 73 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Producttype | Etagewagen |
Artikelnummer | 919880 8311 | |
EAN/GTIN | 4017976083117 | |
Nummer fabrikant | 8311 |