Gaaswagen met vier wanden 1551

Artikelnummer: 919877 1551
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 1551
Hoogte 990 mm
Breedte 1.180 mm
Diepte 609 mm
Laadvlakbreedte 1.000 mm
Laadvlakdiepte 600 mm
Laadvlakhoogte 270 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 200 mm
Maximale belastbaarheid 600 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 40 kg
Producttype Wagen met vier wanden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919877 1551
EAN/GTIN 4017976015514
Nummer fabrikant 1551

Omschrijving

Uitvoering:

Gaaswagen met vier gaaswanden, met een uitneembare lange wand. Plateau van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor, gelaste staalconstructie, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen