{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 1550 | |
Hoogte | 948 mm | |
Breedte | 1.030 mm | |
Diepte | 509 mm | |
Laadvlakbreedte | 850 mm | |
Laadvlakdiepte | 500 mm | |
Laadvlakhoogte | 228 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 160 mm | |
Maximale belastbaarheid | 500 kg | |
Materiaal wiel | TPE | |
Gewicht | 35 kg | |
Producttype | Wagen met vier wanden |
Artikelnummer | 919877 1550 | |
EAN/GTIN | 4017976015507 | |
Nummer fabrikant | 1550 |