Tafelwagen met 2 laadbakken 2496B

Artikelnummer: 919868 2496B
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 2496B
Hoogte 860 mm
Breedte 737 mm
Diepte 609 mm
Laadvlakbreedte 600 mm
Laadvlakdiepte 600 mm
Laadvlakhoogte onder 228 mm
Laadvlakhoogte boven 860 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 160 mm
Belastbaarheid laadvlak boven 200 kg
Maximale belastbaarheid 500 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 42 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919868 2496B
EAN/GTIN 4017976249605
Nummer fabrikant 2496B

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste staalconstructie.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.
Plaatstalen plateaus sluiten vlak aan op het frame.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen