{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 2403B | |
Hoogte | 900 mm | |
Breedte | 1.397 mm | |
Diepte | 809 mm | |
Laadvlakbreedte | 1.200 mm | |
Laadvlakdiepte | 800 mm | |
Laadvlakhoogte onder | 270 mm | |
Laadvlakhoogte boven | 900 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Belastbaarheid laadvlak boven | 200 kg | |
Maximale belastbaarheid | 600 kg | |
Materiaal wiel | TPE | |
Gewicht | 78 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Producttype | Tafelwagen |
Artikelnummer | 919868 2403B | |
EAN/GTIN | 4017976524030 | |
Nummer fabrikant | 2403B |