Tafelwagen met 2 laadbakken 2402B

Artikelnummer: 919868 2402B
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 2402B
Hoogte 900 mm
Breedte 1.197 mm
Diepte 709 mm
Laadvlakbreedte 1.000 mm
Laadvlakdiepte 700 mm
Laadvlakhoogte onder 270 mm
Laadvlakhoogte boven 900 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 200 mm
Belastbaarheid laadvlak boven 200 kg
Maximale belastbaarheid 600 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 61 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919868 2402B
EAN/GTIN 4017976524023
Nummer fabrikant 2402B

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste staalconstructie.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.
Plaatstalen plateaus sluiten vlak aan op het frame.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen