Montagewagen TB3/0

Artikelnummer: 918583 TB3/0
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Hoogteverstelling in raster: 50

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 50 mm
Type TB3/0
Hoogte 1.200 mm
Breedte 1.225 mm
Diepte 710 mm
Nuttige hoogte 900 mm
Nuttige breedte 1.000 mm
Nuttige diepte 700 mm
Inhaakraster 50 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Maximale belastbaarheid 250 kg
Gewicht 27,2 kg
Producttype Materiaalwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918583 TB3/0
EAN/GTIN 4045197684158

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel gelast frame van stalen buis. Voor modulaire plaatsing van draagrails voor open magazijnbakken. Dubbelzijdig gebruik mogelijk, er kunnen 8 draagrails per kant worden geplaatst (nuttige hoogtes van de bakken in acht nemen). Draagrails kunnen in een raster van 50 mm worden geplaatst en hebben een belastbaarheid van 30 kg. Ergonomische tweecomponenten-Haptoprene-duwbeugel. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Levering:

leeg.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires