Greep, Kleur: BLACK

Artikelnummer: 920135 BLACK
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 350 mm
Diepte 110 mm
Materiaal afdekking Haptopreen
Kleur handgreep RAL 7016 antraciet
Kleur afdekking antraciet
Toepassingsgebied Materiaalwagen
Producttype Greep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920135 BLACK
EAN/GTIN 4045197980342
Nummer fabrikant 920135 BLACK

Omschrijving

Uitvoering:

Staalconstructie met tweecomponenten-Haptoprene-ommanteling.
Kleur: BLUE - staalblauw. BLACK - antraciet.
 

T.b.v.:

Workstation-wagen nr. 921820, 921860; luswagen nr. 921880 en 918601; materiaalwagen nr. 922010 en 918610; montagewagen nr. 918583; Cleaning Point nr. 987121. Materiaalwagen nr. 918590, 918595.

Levering:

Inclusief 2 bevestigingsbouten.