{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogteverstelling in raster | 50 mm | |
Type | TB3/90 | |
Hoogte | 1.200 mm | |
Breedte | 1.225 mm | |
Diepte | 710 mm | |
Nuttige hoogte | 900 mm | |
Nuttige breedte | 1.000 mm | |
Nuttige diepte | 700 mm | |
Inhaakraster | 50 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 125 mm | |
Aantal open magazijnbakken | 90 | |
Maximale belastbaarheid | 250 kg | |
Gewicht | 27,2 kg | |
Producttype | Materiaalwagen |
Artikelnummer | 918583 TB3/90 | |
EAN/GTIN | 4045197684165 | |
Nummer fabrikant | 918583 TB3/90 |