Binnentrekker, los, Type: 2

Artikelnummer: 882600 2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 21
Voor boringen 14 mm - 19 mm
Producttype Binnentrekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 882600 2
EAN/GTIN 4021176010996
Nummer fabrikant 21-2
Fabrikant Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

2-delige spanbekken en spreidstuk van hoogwaardig gereedschapsstaal.