Binnentrekker, los 10

Artikelnummer: 882600 10
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor boringen 56 mm - 110 mm
Producttype Binnentrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 882600 10
EAN/GTIN 4021176011801
Nummer fabrikant 21-89-HO

Omschrijving

Uitvoering:

2-delige spanbekken en spreidstuk van hoogwaardig gereedschapsstaal.