Binnentrekker, los 01

Artikelnummer: 882600 01
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor boringen 8 mm - 12 mm
Producttype Binnentrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 882600 01
EAN/GTIN 4021176010651
Nummer fabrikant 21-01

Omschrijving

Uitvoering:

2-delige spanbekken en spreidstuk van hoogwaardig gereedschapsstaal.