Afbramergreep T

Artikelnummer: 839890 T
op aanvraag
Op voorraad
804 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Producttype Greep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839890 T
EAN/GTIN 7290005395338
Nummer fabrikant NG3000

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof tweecomponenten-handvat met terugtrekveer voor vergrendeling resp. ontgrendeling van messen / telescoopschacht. Opbergmogelijkheid voor messen in afneembare eindkap.
Voor opname van telescoopschachten ⌀ 7 mm en 6-kant.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.