Afbramergreep, Type: S

Artikelnummer: 839890 S
op aanvraag
Op voorraad
1.391 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Producttype Greep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839890 S
EAN/GTIN 7290005395314
Nummer fabrikant NG1000

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof tweecomponenten-handvat met terugtrekveer voor vergrendeling resp. ontgrendeling van messen / telescoopschacht. Opbergmogelijkheid voor messen in afneembare eindkap.
Voor opname van S-messen ⌀ 3,2 mm.