Afbraammes N1

Artikelnummer: 839010 N1
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ 2,6 mm
    totale lengte 20 mm
    Materiaal HSS
    Type N1
    Te gebruiken rechts
    Voor het afbramen van staal, alu
    Producttype Blad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 839010 N1
    EAN/GTIN 7290003234462
    Nummer fabrikant BN1010

    Omschrijving

    Tip:

    Messen van het type N kunnen alleen worden gebruikt met de volgende gereedschappen met nr.: 839150; 839120; 839140; 839170 en 839890.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen