Spiebaanafbramer met telescoopschacht en snijplaat maat 11

Artikelnummer: 839705
op aanvraag
Op voorraad
445 stuks direct leverbaar
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
Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm - 230 mm
Uitvoering handgreep Tweecomponenten-greep
Voor spiebaanbreedte 2,4 mm - 11 mm
Materiaal handgreep Kunststof
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839705
EAN/GTIN 7290005395864
Nummer fabrikant NG3300

Omschrijving

Uitvoering:

Tweecomponenten-greep met telescoopschacht en verwisselbare snijplaat.

Toepassing:

Voor het afbramen van spiebanen in boringen of assen.