Snijplaat voor spiebanen 8 mm

Artikelnummer: 839720 8
op aanvraag
Op voorraad
399 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor maximale breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dikte snijplaat 4,5 mm
Voor spiebaanbreedte 1,2 mm - 8 mm
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839720 8
EAN/GTIN 7290003241385
Nummer fabrikant BN7001

Omschrijving

T.b.v.:

Spiebaanafbramer nr. 839705.