Snijplaat voor spiebanen 15 mm

Artikelnummer: 839720 15
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor maximale breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Dikte snijplaat 6,8 mm
    Voor spiebaanbreedte 3 mm - 15 mm
    Producttype Blad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 839720 15
    EAN/GTIN 7290005390869
    Nummer fabrikant BN9009

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Spiebaanafbramer nr. 839705.