{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 205 mm | |
Norm | ISO 6787; ASME B107.8M-2003 | |
Maximale sleutelwijdte | 28 mm | |
totale lengte | 8 inch | |
Bekstand | 15 graden | |
Productieproces | precisiegehard en behandeld met roestwerend middel | |
Materiaal | Hoogrendement-staallegering | |
Oppervlak | verchroomd | |
Gewicht | 272 g | |
vonkvrij | nee | |
Wisselbekken | ja | |
Schaalverdeling | ja | |
Ratelfunctie | nee | |
Beklede greep | ja | |
Producttype | Verstelbare moersleutel |
Artikelnummer | 813930 205 | |
EAN/GTIN | 7314150103447 | |
Nummer fabrikant | 9071 PC |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verstelbare moersleutel met wisselbek, Totale lengte: 205mm
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 46,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.245 stuks direct leverbaar
€ 32,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
930 stuks direct leverbaar
19,05 €
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.404 stuks direct leverbaar
16,15 €
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
€ 15,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 36,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
totale lengte | 205 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
totale lengte | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Beklede greep | ja | ja | ja | nee | nee | ja |
Maximale sleutelwijdte | 28 mm | 29 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Producttype | Verstelbare moersleutel | Verstelbare moersleutel | Verstelbare moersleutel | Verstelbare moersleutel | Verstelbare moersleutel | Verstelbare moersleutel |