{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 255 mm | |
Norm | ISO 6787; ASME B107.8M-2003 | |
Maximale sleutelwijdte | 33 mm | |
totale lengte | 10 inch | |
Bekstand | 15 graden | |
Productieproces | precisiegehard en behandeld met roestwerend middel | |
Materiaal | Hoogrendement-staallegering | |
Oppervlak | verchroomd | |
Gewicht | 430 g | |
vonkvrij | nee | |
Wisselbekken | ja | |
Schaalverdeling | ja | |
Ratelfunctie | nee | |
Beklede greep | ja | |
Producttype | Verstelbare moersleutel |
Artikelnummer | 813930 255 | |
EAN/GTIN | 7314150056361 | |
Nummer fabrikant | 9072 PC |