Sleuteltang 300 mm

Artikelnummer: 813700 300
op aanvraag
Op voorraad
462 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Beklengte 32 mm
Spanwijdte 0 mm - 68 mm
totale lengte 300 mm
Producttype Sleuteltang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 813700 300
EAN/GTIN 4003773041429
Nummer fabrikant 86 03 300

Omschrijving

Uitvoering:

Parallel geleide, gladde grijpbekken; verchroomde uitvoering.
Tandverstelling met een druk op de knop, en spanhefboom voor hoge persdruk van de bekken. Dankzij de slag tussen de grijpvlakken kan volgens het ratelprincipe worden nagedraaid.
Gelaserde schaal (voorzijde metrisch en achterzijde inch), maakt vooraf instellen van de sleutelwijdte mogelijk.
Sleuteltang verchroomd, grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Zonder beschadiging vastpakken van bouten, moeren, verchroomde armaturen etc.

Tip:

Beschermende bekken onder nr. 813725 verkrijgbaar.