Sleuteltang 125 mm

Artikelnummer: 813700 125
op aanvraag
Op voorraad
270 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Beklengte 16 mm
Spanwijdte 0 mm - 23 mm
totale lengte 125 mm
Producttype Sleuteltang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 813700 125
EAN/GTIN 4003773077497
Nummer fabrikant 86 03 125

Omschrijving

Uitvoering:

Parallel geleide, gladde grijpbekken; verchroomde uitvoering.
Tandverstelling met een druk op de knop, en spanhefboom voor hoge persdruk van de bekken. Dankzij de slag tussen de grijpvlakken kan volgens het ratelprincipe worden nagedraaid.
Sleuteltang verchroomd, grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Zonder beschadiging vastpakken van bouten, moeren, verchroomde armaturen etc.

Tip:

Beschermende bekken onder nr. 813725 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen