Sleuteltang 150 mm

Artikelnummer: 813700 150
op aanvraag
Op voorraad
513 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Beklengte 20 mm
Spanwijdte 0 mm - 27 mm
totale lengte 150 mm
Producttype Sleuteltang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 813700 150
EAN/GTIN 4003773069676
Nummer fabrikant 86 03 150

Omschrijving

Uitvoering:

Parallel geleide, gladde grijpbekken; verchroomde uitvoering.
Tandverstelling met een druk op de knop, en spanhefboom voor hoge persdruk van de bekken. Dankzij de slag tussen de grijpvlakken kan volgens het ratelprincipe worden nagedraaid.
Sleuteltang verchroomd, grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Zonder beschadiging vastpakken van bouten, moeren, verchroomde armaturen etc.

Tip:

Beschermende bekken onder nr. 813725 verkrijgbaar.