{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bandbreedte | 11 mm | |
Spanwijdte-⌀ | 66 mm - 105 mm | |
Gewicht | 0,29 kg | |
Bandlengte | 350 mm | |
Materiaal band | Edelstaal | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 811550 11/350 | |
EAN/GTIN | 3148517937338 | |
Nummer fabrikant | U.48 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Automatisch spannende bandsleutel, Bandbreedte / bandlengte: 11/350mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
375 stuks direct leverbaar
€ 46,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.065 stuks direct leverbaar
€ 18,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
563 stuks direct leverbaar
€ 43,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bandbreedte | 11 mm | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Bandlengte | 350 mm | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
Totale lengte van de schacht | 300 mm | 225 mm | 280 mm | |
Gewicht | 0,29 kg | |||
Spanwijdte-⌀ | 66 mm - 105 mm | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Materiaal band | Edelstaal | slipvrij weefsel | slipvrij rubbermateriaal | slipvrij rubbermateriaal |
Producttype | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang |