Bandsleutel 20/600 mm

Artikelnummer: 811500 20/600
op aanvraag
Op voorraad
1.480 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandbreedte / bandlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bandbreedte 20 mm
    Totale lengte van de schacht 225 mm
    Spanwijdte-⌀ 160 mm
    Bandlengte 600 mm
    Materiaal band slipvrij rubbermateriaal
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 811500 20/600
    EAN/GTIN 4045197519108
    Nummer fabrikant 811500 20/600

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geprofileerde schacht; sterke, slijtbestendige en slipvrije weefselband, verwisselbaar.

    Toepassing:

    Voor het spannen van ronde delen, meestal met grote ⌀.

    Reservedeel:

    Reserve-weefselband voor bandsleutel nr. 811510.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen