Reserve-weefselband voor bandsleutel 20/600 mm

Artikelnummer: 811510 20/600
op aanvraag
Op voorraad
600 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandbreedte / bandlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Bandbreedte 20 mm
Bandlengte 600 mm
Producttype Riem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 811510 20/600
EAN/GTIN 4045197519146
Nummer fabrikant 811510 20/600

Omschrijving

Toepassing:

Voor het spannen van ronde delen, meestal met grote diameters.

T.b.v.:

Bandsleutel nr. 811500.