Bandsleutel, Bandbreedte / bandlengte: 25/820mm

Artikelnummer: 811500 25/820
op aanvraag
Op voorraad
766 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandbreedte / bandlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bandbreedte 25 mm
Totale lengte van de schacht 280 mm
Spanwijdte-⌀ 220 mm
Bandlengte 820 mm
Materiaal band slipvrij rubbermateriaal
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 811500 25/820
EAN/GTIN 4045197225917
Nummer fabrikant 811500 25/820

Omschrijving

Uitvoering:

Geprofileerde schacht; sterke, slijtbestendige en slipvrije weefselband, verwisselbaar.

Toepassing:

Voor het spannen van ronde delen, meestal met grote ⌀.

Reservedeel:

Reserve-weefselband voor bandsleutel nr. 811510.