{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bandbreedte | 27 mm | |
Totale lengte van de schacht | 300 mm | |
Spanwijdte-⌀ | 1 inch - 8 inch | |
Spanwijdte-⌀ | 230 mm | |
Bandlengte | 930 mm | |
Materiaal band | slipvrij weefsel | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 811400 27/930 | |
EAN/GTIN | 4045197225887 | |
Nummer fabrikant | 811400 27/930 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Oliefiltersleutel, Bandbreedte / bandlengte: 27/930mm
op aanvraag
Op voorraad
274 stuks direct leverbaar
€ 46,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.150 stuks direct leverbaar
€ 18,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
695 stuks direct leverbaar
€ 43,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bandbreedte | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Bandlengte | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
Spanwijdte-⌀ | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Materiaal band | slipvrij weefsel | slipvrij rubbermateriaal | slipvrij rubbermateriaal |
Producttype | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang |