Steekbeitel met houten handvat, Bladbreedte: 8mm

Artikelnummer: 794800 8
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijkantbreedte 8 mm
totale lengte 220 mm
Materiaal handvat Hout
Producttype Steekbeitels

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 794800 8
EAN/GTIN 4250098600064
Nummer fabrikant 1000.8

Omschrijving

Uitvoering:

Lange vorm met breed facet; gesmeed; blank geslepen. Elke beitel is gecontroleerd op hardheid en standtijd van de snijkant.

Materiaal:

Speciaal staal van de hoogste kwaliteit.