Steekbeitel met houten handvat 28 mm

Artikelnummer: 794800 28
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkantbreedte 28 mm
    totale lengte 275 mm
    Materiaal handvat Hout
    Producttype Steekbeitels

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 794800 28
    EAN/GTIN 4250098600194
    Nummer fabrikant 0-16-267

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Lange vorm met breed facet; gesmeed; blank geslepen. Elke beitel is gecontroleerd op hardheid en standtijd van de snijkant.

    Materiaal:

    Speciaal staal van de hoogste kwaliteit.