Set steekbeitels met houten handvat 11

Artikelnummer: 794850 11
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal beitels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal beitels 11
    Materiaal handvat Hout
    Producttype Steekbeitels

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 794850 11
    EAN/GTIN 4250098604239
    Nummer fabrikant 13001.11

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Lange vorm met breed facet; gesmeed; blank geslepen. Elke beitel is gecontroleerd op hardheid en standtijd van de snijkant.

    Materiaal:

    Speciaal staal van de hoogste kwaliteit.

    Levering:

    resp. 1 steekbeitel nr. 794800: Maat 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18;20; 22; 25; 30

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen