{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boor-⌀ | 6,5 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Toepassing met slag / geen slag | Klopboren | |
Schacht | cilinderschacht | |
Spiraallengte | 60 mm | |
totale lengte | 100 mm | |
Schacht-⌀ | 6,5 mm | |
Producttype | Steenboor |
Artikelnummer | 786001 6,5 | |
EAN/GTIN | 4058546404185 | |
Nummer fabrikant | 4932480133 |