HM-betonboor 14 mm

Artikelnummer: 786001 14
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: cilinderschacht

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Boor-⌀ 14 mm
    Snijmateriaal HM
    Norm DIN 8039; ISO 5468
    Toepassing met slag / geen slag Klopboren
    Schacht cilinderschacht
    Spiraallengte 85 mm
    totale lengte 150 mm
    Schacht-⌀ 10 mm
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 786001 14
    EAN/GTIN 4058546404352
    Nummer fabrikant 4932480150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.
    Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.
    Met smaller toelopende schacht.

    Toepassing:

    Vooral voor het boren van pluggaten met klopboormachines in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.
    Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek.
    Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.