{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 5,5 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Toepassing met slag / geen slag | Klopboren | |
Schacht | cilinderschacht | |
Werklengte | 60 mm | |
Totale lengte | 100 mm | |
Schacht-⌀ | 5,5 mm | |
Producttype | Steenboor |
Artikelnummer | 786001 5,5 | |
EAN/GTIN | 4058546404130 | |
Nummer fabrikant | 4932480128 |