Hefboomplaatschaar 1BR/6

Artikelnummer: 769930 1BR/6
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Model Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Model 1BR/6
    Snijcapaciteit plaatdikte tot 6 mm
    Snijcapaciteit rondstaal-⌀ tot 13 mm
    Meslengte boven 211 mm
    Meslengte onder 180 mm
    Gewicht 19 kg
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 769930 1BR/6
    EAN/GTIN 2050001933386
    Nummer fabrikant 20129

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele schaarconstructie van getemperd staal. Spelingvrij roterende mesgeleiding (slechts geringe wrijvingsverliezen), messen van bijzonder gereedschapsstaal, speciaal gehard en geslepen. Hefboomarm met gewichtscompensatieveer ter voorkoming van ongelukken, alle draaibouten nastelbaar, alle modellen met traploos instelbare aandrukarm.
    Met kniehefboomoverbrenging. Snijdt plaat- en rondstaal.

    Kleur:

    Roodbruin.

    Tip:

    • Bij het bestellen van reservemessen moeten de volgende gegevens worden opgegeven: Fabricaat, model, zo mogelijk ook machinenummer of een exacte maatschets.
    • Let op: De opgegeven snijcapaciteit is de maximale snijcapaciteit. Bij voortdurend gebruik met maximale capaciteit raden wij aan om het eerstvolgende grotere model aan te schaffen.
    • De opgegeven snijcapaciteit heeft betrekking op materiaal met een trekvastheid van 450 N/mm2.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen