Hefboomplaatschaar 1BR/5

Artikelnummer: 769930 1BR/5
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Model Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Model 1BR/5
Snijcapaciteit plaatdikte tot 5 mm
Snijcapaciteit rondstaal-⌀ tot 11 mm
Meslengte boven 173 mm
Meslengte onder 150 mm
Gewicht 12 kg
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 769930 1BR/5
EAN/GTIN 2050001933379
Nummer fabrikant 20128

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele schaarconstructie van getemperd staal. Spelingvrij roterende mesgeleiding (slechts geringe wrijvingsverliezen), messen van bijzonder gereedschapsstaal, speciaal gehard en geslepen. Hefboomarm met gewichtscompensatieveer ter voorkoming van ongelukken, alle draaibouten nastelbaar, alle modellen met traploos instelbare aandrukarm.
Met kniehefboomoverbrenging. Snijdt plaat- en rondstaal.

Kleur:

Roodbruin.

Tip:

  • Bij het bestellen van reservemessen moeten de volgende gegevens worden opgegeven: Fabricaat, model, zo mogelijk ook machinenummer of een exacte maatschets.
  • Let op: De opgegeven snijcapaciteit is de maximale snijcapaciteit. Bij voortdurend gebruik met maximale capaciteit raden wij aan om het eerstvolgende grotere model aan te schaffen.
  • De opgegeven snijcapaciteit heeft betrekking op materiaal met een trekvastheid van 450 N/mm2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen