Reservemes voor staal (ondermes) 1BR/6

Artikelnummer: 769934 1BR/6
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Model Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijcapaciteit plaatdikte tot 6 mm
Snijcapaciteit rondstaal-⌀ tot 13 mm
Geschikt voor model 4BR/8
Producttype Mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 769934 1BR/6
EAN/GTIN 2050001933522
Nummer fabrikant 20029 5 1001

Omschrijving

T.b.v.:

Hefboomplaatschaar nr. 967920.

Tip:

  • Bij het bestellen van reservemessen moeten de volgende gegevens worden opgegeven: Fabricaat, model, zo mogelijk ook machinenummer of een exacte maatschets.
  • Let op: De opgegeven snijcapaciteit is de maximale snijcapaciteit. Bij voortdurend gebruik met maximale capaciteit raden wij aan om het eerstvolgende grotere model aan te schaffen.
  • De opgegeven snijcapaciteit heeft betrekking op materiaal met een trekvastheid van 450 N/mm2.