Momentsleutel DREMOMETER EL 1″ 750-2000 Nm

Artikelnummer: 7695410
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1
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
maximaal draaimoment 2.000 Nm
Serie DREMOMETER
Aandrijfvierkant 1 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7695410
EAN/GTIN 4002805856918
Nummer fabrikant 7695410
L-nummer L60160 1438
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Momentsleutels met 1″-vierkante aandrijving in het bereik 750 - 2000 N∙m
enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf-ft bereik
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Krachtbesparing door het gebruik van twee verlengpijpen

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 30 mm
  • Type aandrijving: Dubbel vierkant stijf
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 25 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1″
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag: Karton
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
  • Type momentsleutel: EL
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Onderhoud
  • Totale breedte [mm]: 60 mm
  • Totale hoogte [mm]: 71 mm
  • Totale lengte [mm]: 932 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 2213 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 60,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 40 mm
  • Lengte van de buis 1: 925 mm
  • Lengte aandrijfbuis 2: 745 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering Uitgang vierkant: Pin slot
  • Schaalverdeling [Nm]: 50 Nm
  • Type weegschaal: Mono
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Industrie
    • Bouw en bedrijfsvoertuigen
    • Militair
    • Energie
    • Mechanica
    • Utiliteit
    • Service
    • Olie & Gas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen