Momentsleutel DREMOMETER C-SE A+S 14x18 80-400 Nm

Artikelnummer: 1427105
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1427105
EAN/GTIN 4002805927304
Nummer fabrikant 1427105
L-nummer L60160 2321

Omschrijving

Omschrijving:

Vaste ingestelde DREMOMETER voor serieproductie
SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel, ringratel...)
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Bediening alleen in het midden van het handvat!
Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 53 mm
  • Rijhaak, rechthoekig: 14 x 18 mm
  • Type aandrijving: Rechthoekige houder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag: Karton
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Type momentsleutel:
    • C-SE
    • A+S
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
  • Insteekdiepte 1: 25,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 35 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 653 mm
  • Lengte hendel aandrijfzijde [mm]: 53 mm
  • Lengte hendel handgreep [mm]: 600 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 582 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 35,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 30 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Pin slot
  • Schaalverdeling: 5
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 5 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • Steekmaat [metrisch]: 25,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Military
    • Machinery
    • Railway
    • Oil & Gas

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.