Momentsleutel DREMOMETER DZ A+S 22Z 140-620 Nm

Artikelnummer: 1427083
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1427083
EAN/GTIN 4002805925942
Nummer fabrikant 1427083
L-nummer L60160 559

Omschrijving

Omschrijving:

Vast ingestelde DREMOMETER voor serieproductie
Pen-opname tbv opsteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Bediening alleen in het midden van het handvat!
Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - middenaandrijving [mm]: 18 mm
  • Type aandrijving: Aandrijfzijde
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Breedte pick-up [mm]: 22 mm
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 100 lbf ft - 450 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 140 Nm - 620 Nm
  • Type momentsleutel:
    • DZ
    • A+S
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
  • Totale breedte [mm]: 45 mm
  • Totale hoogte [mm]: 35 mm
  • Totale lengte [mm]: 834,5 mm
  • Lengte hendel aandrijfzijde [mm]: 49 mm
  • Lengte hendel handgreep [mm]: 785,5 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 768 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 45,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 35 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Pin slot
  • Schaalverdeling: 10
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 10 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • Steekmaat [metrisch]: 45,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Military
    • Machinery
    • Railway
    • Oil & Gas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen