Veiligheidsschoen halfhoog SHADOW Mid ESD S3 SHADOW Mid ESD S3, Maat 40

Artikelnummer: 761081-40
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie SHADOW
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 40
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 761081-40
EAN/GTIN 4030839227169
Nummer fabrikant 761081-40
L-nummer L00790 5301

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • binnenvoering van leder
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO beige
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • Extra veters inbegrepen

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "SHADOW" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen