Veiligheidsschoen laag SHADOW Low ESD S3 SHADOW Low ESD S3, Maat 44

Artikelnummer: 721081-44
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie SHADOW
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 721081-44
EAN/GTIN 4030839227091
Nummer fabrikant 721081-44
L-nummer L00790 202

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • binnenvoering van leder
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO beige
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • Extra veters inbegrepen